Beli cairan pembersih oli mesin di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Best Grease Oil CleanerDeskripsi:Pengertian: Grease Oil Cleaner mengandung bahan degreaser, yang efektif untuk mengangkat noda oli, gemuk dan lain sebagainya. Teknis: - Bentuk : Cairan - Warna : Hijau Muda. Fungsi: Cairan pembersih yang berguna untuk menghilangkan noda oli, minyak pada lantai, dinding dan mesin-mesin kendaraan bermotor. Mengandung anti karat dan tidak mudah terbakar, juga tidak merusak bagian-bagian mesin yang terbuat dari karet atau plastik. Campuran: 1 : 5 untuk pembersihan berat 1 : 30 untuk pembersihan ringan. Cara Pemakaian: Campurkan Grease Oil Cleaner dengan air dingin/panas sesuai dengan aturan yang di anjurkan. Kemudian gunakan larutan tersebut untuk membersihkan benda-benda yang kotor dengan cara menyikatnya atau merendamnya.
- Tasco Knapsack Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik)Deskripsi:Dengan mesin dan pompa yang handal, desain dengan bobot yang lebih ringan dan kapasitas tangki lebih besar, mesin penyemprot kami cocok untuk semua kebutuhan penyemprotan disetiap musim untuk pengendalian gulma, pengendalian hama dan pemupukan cair. Mesin Penyemprot Serbaguna
- ERGENE Degreaser Water Based (Pembersih Mesin)Deskripsi:ERGENE ER. 801 Degreaser Water Based US.Formulated Chemical Aerosol & Bulk. Pembersih Noda Gemuk Pelumas Berbasis Air Dengan Penetrasi yang tinggi untuk membersihkan kerak - kerak, minyak, gemuk, Oli, kotoran debu dsb, Pada mesin spare parts, lantai produksi, dsb. Produk berbahan kimia lainnya. Dapat dicampur air 1: 40-80. Aman untuk semua permukaan metal. Catatan : Untuk Noda Yang Susah Dibersihkan Dapat Menggunakan ER.801.Degreaser Emulsi dan ER.801 Solven.
- REXCO Metal Parts Cleaner 70 Multi Purpose Degreaser (Pembersih Komponen Logam)Deskripsi:REXCO 70 Multi Purpose Degreaser dengan Kelebihan: -Daya bersih 3x lebih cepat & efektif-Melindungi 2 lebih lama.atribut:
- Size: 500ml/485g/16.9fl oz
- Rutland Knapsack Sprayer (Alat Penyemprot)Deskripsi:Produk sprayer dari RUTLAND ini memiliki kapasitas 16L, cocok untuk industri Manufaktur, Pertanian, jasa atau pemakaian sehari hari digunakan untuk penyemprotan air atau cairan lainnyaatribut:
- Capacity (L): 16
- Overall Height (mm): 590
- Tank Material: Polyethylene
- BESTKP DegreaserDeskripsi:Degreaser adalah Heavy Duty Cleaner yang mengandung non-ionic detergent bersifat water based yang mampu melarutkan kotoran berminyak, tidak mudah terbakar dan dapat diuraikan oleh bakteri sehingga tidak menimbulkan pencemaran lingkungan.Cara Pemakaian- Oleskan Degreaser ke tempat yang akan dibersihkan secara merata.- Tunggu beberapa saat agar cairan bereaksi.- Kemudian gosok dengan kain atau mop yang sudah diperas guna mengikis noda lemak/minyak yang menempel.- Bilas dengan air bersih.atribut:
- Liquid Color: Blue
- Product Form: Liquid
- TRUSCO Sprayer (Alat Semprot)Deskripsi:Use:Disinfectant, liquid fertilizer, herbicide alcohol disinfectant spray.atribut:
- Accessories: Shoulder strap
- Capacity (L): 4
- Hose Length (m): 1.25
- Mass (kg): 1
- Material: Nozzle: Fiberglass / Polypropylene (PP), Tank: Polyethylene (PE), Hose: Vinyl Chloride (PVC)
- Nozzle: Two Head Opening
- Nozzle Length (mm): 710
- Purpose of Use: Antiseptic solution/herbicide/liquid fertilizer/alcohol disinfectant spraying.
- BESTKP Grease Oil CleanerDeskripsi:Grease Oil Cleaner adalah heavy duty cleaner yang bersifat water base, yang efektif untuk mengangkat noda oli, gemuk/grease dan lain sebagainya, dari permukaan benda keras.Cara Pemakaian- Campurkan Grease Oil Cleaner dengan air sesuai dengan perbandingan yang di anjurkan.- Kemudian gunakan larutan tersebut untuk membersihkan benda- benda yang kotor dengancara menyikatnya atau merendamnya.- Setelah itu bilas dengan air bersih dan keringkan obyek dengan kain lap yang bersih.atribut:
- Liquid Color: Light Green
- Product Form: Liquid
- Hyundai Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik)atribut:
- Pressure: 0-2,5 Mpa
- Fuel Tank Capacity: 0.75 liter
- Power Output: 0.75 kW/7500 r.p.m
- Flow: >/= 7 liter/min
- Container Capacity: 25 liter
- SC Johnson Degreaser Break UpDeskripsi:Break Up adalah cairan pembersih yang sangat efektif dan ampuh untuk mengangkat kotoran minyak, lemak, gemuk dari permukaan benda keras, dianjurkan untuk dipakai di tempat-tempat pemotongan hewan, pabrik pemrosesan makanan, supermarket, restoran, cafetaria, mobil pengangkut makanan/daging. Dilusi BREAK UP dapat disesuaikan dengan pemakaian, 1:60 untuk pembersihan ringan, 1:40 untuk pembersihan normal, 1:20 untuk pembersihan berat.Dilusi BREAK UP dapat disesuaikan dengan pemakaian:1. Pembersihan ringan 1: 602. Pembersihan normal 1: 403. Pembersihan berat 1 : 20atribut:
- Packaging: Jerry Can
- Product Form: Liquid
- KETECA Waterworks Heavy Duty Degreaser (Pembersih Minyak Lemak)Deskripsi:Heavy Duty DegreaserSURFACTANT BASED CLEANERSurfactant Based Cleaner/Degreaser (Non-Butyl)Heavy Duty Degreaser Concentrate offers a safer alternative to hazardous cleaning chemicals, such as mineral spirits, butyl-based products, caustics and alkaline detergents. Heavy Duty Degreaser Concentrate aqueous solution offers a non-hazardous alternative for a range of industries including industrial maintenance, machining, mining, automotive manufacturing and printing.- Replaces hazardous chemicals.- Quickly removes grease, oils, carbon, ink, and other organic deposits.- Contains no hazardous glycol ethers and is environmentally responsible.- Does not contain any phosphates, caustics, chlorinated solvents, or silicone to interfere with the new coatings or paint.- Safe for use in and around CNC machines and will not cause coolant fowling or corrosion inhibitor breakdown.Unlike traditional chemistries such as mineral spirits, high alkaline or hazardous chemicals, Water Works uses the power of water. This technology is safe for the material being cleaned, the trained worker and is environmentally responsible. Heavy Duty Degreaser Concentrate is packaged in concentrated form for cost effectiveness.Water Works Heavy Duty Degreaser can be used on any surface compatible with water.- Aluminium- Concrete- Acrylic- Stainless Steel- Tin- Titanium- Painted Surfaces- Copper- Carbon Steel- Vinyl- Rubber- Bronze- Viton- Brassatribut:
- Applications: Dilution (water to HDDC)
- Spray and Wipe: Full Strength to 5:1
- Parts Washing: 2:1 to 4:1
- Ultrasonic Cleaning: 7:1
- Pressure Washing: 10:1 to 20:1
- Compatible With: Aluminium, Concrete, Acrylic, Stainless Steel, Tin, Titanium, Painted Surfaces, Copper, Carbon Steel, Vinyl, Rubber, Bronze, Viton, Brass
- Volume (ml): 3875
- Bright Clean Super DegreaserDeskripsi:Super Degreaser adalah produk cleaner yang konsentrate, larut dalam air dan berfungsi sebagai degreaser.Super Degreaser diformulasikan untuk proses pembersihan, yaitu menghilangkan dan mengangkat berbagai kotoran seperti grease, minyak, lemak, oil, dan hydrocarbon lainnya yang melekat pada permukaan material.Dengan kandungan metal protection corrosion inhibitor, produk, Super Degreaser Sangat aman untuk berbagai jenis metal/logam dan material lainnya seperti karet, vinyl, plastic, permukaan cat, beton (concrete), dan lain sebagainya.Super Degreaser aman, efektif digunakan sebagai pembersih dan tidak mencemarkan lingkungan (environmental friendly) degreasing agentsatribut:
- Packaging: Jerry Can
- Product Form: Liquid
- Tasco Brush Cutter (Mesin Potong Rumput)Deskripsi:Mesin Pemotong Rumputatribut:
- Fuel mixture gasoline oil: 25:1
- Ignition plug: BM-6A
- Cutter Blade: 2 Teeth & Bonus 40 Teeth Carbide Tip
- Meguiar's Automotive Engine Cleaner Super Degreaser (Pembersih Mesin)Deskripsi:Meguiars Super Degreaser exceeds expectations by quickly breaking down even the toughest grease. Its fast acting, free rinsing formula prevents unsightly white residue stains while its herbal fragrance creates a pleasant work environment. For exterior use only.
- Tasco Sprayer Electric 2 in 1 (Mesin Semprot Elektrik)atribut:
- Tank Capacity (L) : 17
- Cosmec Hand Sprayer Electric (Mesin Semprot Elektrik)Deskripsi:Hand sprayer adalah alat semprot pertanian yang biasa digunakan untuk menyiram tanaman atau semprot hama pada tumbuhan.atribut:
- Pressure (Kg/Cm²): 0.2~0.3
- Dimensions (cm): 37x19x52
- Tank Capacity (L) : 18
Daftar Harga cairan pembersih oli mesin Terbaru October 2026
| Best Grease Oil Cleaner | Rp92.900 |
| Tasco Knapsack Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik) | Rp649.900 |
| ERGENE Degreaser Water Based (Pembersih Mesin) | Rp109.900 |
| REXCO Metal Parts Cleaner 70 Multi Purpose Degreaser (Pembersih Komponen Logam) | Rp60.900 |
| Rutland Knapsack Sprayer (Alat Penyemprot) | Rp829.900 |
| BESTKP Degreaser | Rp56.900 |
| TRUSCO Sprayer (Alat Semprot) | Rp639.900 |
| Tasco Mist Blower (Mesin Semprot Elektrik) | Rp2.399.900 |
| BESTKP Grease Oil Cleaner | Rp46.900 |
| Kenmaster Botol Penyemprot Air | Rp4.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/P102118665-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Pembersih%20Industrial/Pembersih%20Rem/ERGENE%20Degreaser%20Water%20Based%20(Pembersih%20Mesin)/hwP104788644-7.jpg)
/afP101002375-3.jpg)
/1vP102062067-4.jpg)

/P101000994-1.jpg)
/l0P103587756-1.jpg)


/P102093580-1.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Pembersih%20Industrial/Pembersih%20Rem/KETECA%20Waterworks%20Heavy%20Duty%20Degreaser%20(Pembersih%20Minyak%20Lemak)/P102125533-1.jpg)

/P102118658-1.jpg)
/P102090596-1.jpg)
/9rP103836351-1.jpg)
/a4P103634364-1.jpg)
/l9P103587765-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)